{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 100 | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 37 | |
Série | Tower | |
Altura | 2.290 mm | |
Largura | 720 mm | |
Profundidade | 750 mm | |
Largura útil | 540 mm | |
Profundidade útil | 510 mm | |
⌀ da roda | 125 mm | |
Capacidade de carga | 150 kg | |
Peso | 105 kg | |
Tipo de produto | Torre em painel perfurado |
Número do artigo | 955465 M | |
EAN/GTIN | 4062406586218 | |
Número do fabricante | 955465 M |