{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 40 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Sistema de desbloqueio individual das gavetas | Monomanual | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 37 mm | |
Área útil da gaveta em G | 20×16 | |
Série | Tower; Z-Tower | |
Altura | 247 mm | |
Largura | 540 mm | |
Profundidade | 477 mm | |
Largura útil da gaveta em G | 20 | |
Profundidade útil da gaveta em G | 16 | |
Peso | 13 kg | |
Tipo de produto | Cajón |
Número do artigo | 955486 3 | |
EAN/GTIN | 4062406586089 | |
Número do fabricante | 955486 3 |