Anexo para UNI Tower L ORANGE

N.º do artigo: 955476 ORANGE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Tower
Altura 220 mm
Largura 752 mm
Profundidade 542 mm
Cor laranja RAL 2008
Tipo de produto Suplemento para identificación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955476 ORANGE
EAN/GTIN 4062406585952
Número do fabricante 955476 ORANGE

Descrição

Versão:

Peça sobreposta para UNI Tower de chapa de aço e com parte superior fechada. Para a identificação de, p. ex., primeiros socorros ou estação de limpeza, disponibilização de ferramentas ou do equipamento de proteção individual.

Pintura:

Revestido a pó na cor correspondente.

Nota:

Fornecimento em peças individuais, peça sobreposta fácil de montar.
Pictogramas adequados (diferentes finalidades de aplicação) encontram-se no n.º 955474.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta