{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades da espuma dura LD45, espessura | 30 mm | |
Nível de enchimento de uma gaveta em G | 6×16 | |
Largura | 150 mm | |
Profundidade | 400 mm | |
Largura em G | 6 | |
Profundidade em G | 16 | |
Quantidade de ferramentas | 3 | |
Número de ferramentas | 3 | |
Versão | com ferramenta VDE, totalmente isolada | |
Peso | 0,771 kg | |
Tipo de produto | Base de espuma rígida |
Número do artigo | 954475 3 | |
EAN/GTIN | 4062406155803 | |
Número do fabricante | 954475 3 |