Conjunto de chaves de caixa 1/4 e 1/2 polegada 38

N.º do artigo: 953829 38
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 10×20
  • Quadrado de acionamento: 1/4; 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 10×20
Quadrado de acionamento 1/4 polegada; 1/2 polegada
Largura 250 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 10
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 38
Versão com chave de caixa
Peso 3,793 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953829 38
EAN/GTIN 2050002042025

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida n.º 952001 tam. 953829: 1 un.
Inserto sextavado STAHLWILLE 1/4 de polegada n.º 631000 tam. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: cada 1 un.
Inserto para chave de parafusos sextavada STAHLWILLE 1/4 de polegada n.º 631700 tam. 3; 4; 5: cada 1 un.
Roquete STAHLWILLE reversível 1/4 de polegada n.º 632000 tam. 1/4: 1 un.
Extensão STAHLWILLE 1/4 de polegada n.º 632400 tam. 50; 150: cada 1 un.
Cabo de encaixe STAHLWILLE 1/4 de polegada n.º 632800 tam. 150: 1 un.
Cabo em T STAHLWILLE 1/4 de polegada liga n.º 633000 tam. 116: 1 un.
Articulação de cardan STAHLWILLE 1/4 de polegada n.º 633500 tam. 1/4: 1 un.
Roquete STAHLWILLE reversível 1/2 de polegada n.º 640100 tam. 1/2: 1 un.
Extensão STAHLWILLE 1/2 de polegada n.º 641000 tam. 130; 255: cada 1 un.
Cabo em T STAHLWILLE 1/2 de polegada liga n.º 641300 tam. 300: 1 un.
Articulação de cardan STAHLWILLE 1/2 de polegada liga n.º 641600 tam. 1/2: 1 un.
Inserto de 12 faces STAHLWILLE 1/2 de polegada n.º 642200 tam. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: cada 1 un.
Inserto para chave de parafusos sextavada STAHLWILLE 1/2 de polegada n.º 643200 tam. 6; 8; 10; 12; 14: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta