Inserção de espuma dura para jogos de ferramentas 953714

N.º do artigo: 952001 953714
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para conjuntos de espuma rígida Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×10
Largura 200 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 10
Quantidade de ferramentas 17
Versão vacío para juegos de herramientas
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 952001 953714
EAN/GTIN 4067263723585
Número do fabricante 952001 953714

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta