Conjunto de complementos 3/8 polegada 17

N.º do artigo: 953714 17
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×10
  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×10
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Largura 200 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 10
Quantidade de ferramentas 17
Versão com chave de caixa
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953714 17
EAN/GTIN 4067263723592
Número do fabricante 953714 17

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.
Os insertos de espuma rígida enchem 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) da área útil da gaveta.

Idóneo para:

Carros de ferramentas GARANT com gavetas de extensão total e nova medida de grelha de gaveta de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (L × P).
As espumas de tamanho 10G × 8G cabem em Shadowboards n.º 923210 tam. 250 (2 espumas por Shadowboard).

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953714: 1 un.
Inserto de 12 faces HOLEX n.º 637320 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: cada 1 un.
Inserto para chave de parafusos sextavada HOLEX extra comprida n.º 637613 tam. 4; 5; 6; 8; 10: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta