{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades da espuma dura LD45, espessura | 30 mm | |
Nível de enchimento de uma gaveta em G | 8×20 | |
altura frontal mínima adequada da gaveta | 100 mm | |
Largura | 200 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Largura em G | 8 | |
Profundidade em G | 20 | |
Quantidade de ferramentas | 19 | |
Versão | vazio para jogo de ferramentas | |
Tipo de produto | Inserto de espuma rígida |
Número do artigo | 952001 952435 | |
EAN/GTIN | 4062406154356 | |
Número do fabricante | 952001 952435 |