Conjunto de tapetes antiderrapantes para gavetas, 5 peças 12X20

N.º do artigo: 951885 12X20
paraGaveta 50
Definir preço 5 Peça (5,55 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Dimensão em G Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Antiderrapante Exact conjunto 5 unid. 500 x 300 mm
Versão Corte personalizado
Largura 300 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 12
Profundidade em G 20
Espessura 2 – 3 mm
indicado para gavetas em G 12×20G
Tipo de produto Tapete antiderrapante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 951885 12X20
EAN/GTIN 4063104000495
Número do fabricante 80600539

Descrição

Ejecución:

Tapete com estrutura de nós de PES/fio de vidro, revestido em ambos os lados com espuma de PVC antiderrapante. Propriedades antiderrapantes e resistência ao rasgo muito elevadas. Cor: antracite.

Aplicación:

Para inserir em gavetas. Como proteção contra deslizamento e para o armazenamento suave de ferramentas.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (teste de inflamabilidade); VDI 2700:2009/folha 15/ponto 11.3 (comportamento de deformação e compressão). São cumpridas as normas REACH.

Nota:

Com humidade, sem efeito de aderência e antiderrapante.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta