Conjunto de tapetes antiderrapantes para gavetas, 5 peças 16X16

N.º do artigo: 951885 16X16
Copiar
Definir preço 5 Peça (6,08 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Dimensão em G Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Juego antideslizante de 5 piezas. Exact 400 x 400 mm
Modelo Recorte
Largura 400 mm
Profundidade 400 mm
Largura em G 16
Profundidade em G 16
Espessura 2 – 3 mm
indicado para gavetas em G 16×16G
Tipo de produto Tapete antiderrapante

Identificação e classificação

Número do artigo 951885 16X16
Copiar
EAN/GTIN 4063104000457
Copiar
Número do fabricante 80600535
Copiar
Fabricante TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 ILLERTISSEN, Deutschland, www.tanos.de

Descrição

Versão:

Tapete com estrutura de nós de PES/fio de vidro, revestido em ambos os lados com espuma de PVC antiderrapante. Propriedades antiderrapantes e resistência ao rasgo muito elevadas. Cor: antracite.

Vantagem:

Para inserir em gavetas. Como proteção contra deslizamento e para o armazenamento suave de ferramentas.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (teste de inflamabilidade); VDI 2700:2009/folha 15/ponto 11.3 (comportamento de deformação e compressão). São cumpridas as normas REACH.

Nota:

Com humidade, sem efeito de aderência e antiderrapante.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person