Recipiente de peças pequenas easyPick Altura 50 mm 6X8/1

N.º do artigo: 951251 6X8/1
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 974 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×profundidade em G/tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série easyPick
Altura 50 mm
Largura 150 mm
Profundidade 200 mm
Largura em G 6
Profundidade em G 8
Número de compartimentos na caixa 1
Cor antracita
Tipo de produto Caja para piezas pequeñas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 951251 6X8/1
EAN/GTIN 4062406151614
Número do fabricante 951251 6X8/1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Indicado para:

Em todas gavetas com altura frontal de 75 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "easyPick" Ver todos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta