Separador de ranhuras / gama de divisórias 125/2

N.º do artigo: 950620 125/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas/tipo Preço unitário com IVA
  • Área útil da gaveta em G: 46×24

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área útil da gaveta em G 46×24
Altura 100 mm
indicado para altura frontal da gaveta 125 mm
indicado para largura útil da gaveta em G 46
indicado para profundidade útil da gaveta em G 24
indicado para largura útil da gaveta 1.150 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 600 mm
Peso 2,302 kg
Tipo de produto Pared separadora de cajones

Números de identificação e classificações

Número do artigo 950620 125/2
EAN/GTIN 4062406153755
Número do fabricante 950620 125/2

Descrição

Ejecución:

Réguas de rebordo, réguas separadoras ranhuradas e divisórias de plástico. As réguas separadoras ranhuradas são engatadas de forma segura nas aberturas na gaveta. As divisórias são encaixadas nas réguas separadores ranhuradas.
O material de separação enche uma gaveta 46×24G completa.

Idóneo para:

Gavetas 46×24G.

Contenido:

Conjunto de réguas de rebordo n.º 951580: 1 × tam. 125
Réguas separadoras ranhuradas n.º 951530: 4 × tam. 125
Divisória de encaixe 6G n.º 951761: 2 × tam. 125
Divisória de encaixe 10G n.º 951801: 8 × tam. 125

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta