{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área útil da gaveta em G | 46×24 | |
Altura | 75 mm | |
indicado para altura frontal da gaveta | 100 mm | |
indicado para largura útil da gaveta em G | 46 | |
indicado para profundidade útil da gaveta em G | 24 | |
indicado para largura útil da gaveta | 1.150 mm | |
indicado para profundidade útil da gaveta | 600 mm | |
Peso | 2,887 kg | |
Tipo de produto | Divisória da gaveta |
Número do artigo | 950620 100/1 | |
EAN/GTIN | 4062406153724 | |
Número do fabricante | 950620 100/1 |