Conjunto de divisórias 50/1

N.º do artigo: 950560 50/1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas/tipo Preço unitário com IVA
  • Área útil da gaveta em G: 36×24

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área útil da gaveta em G 36×24
Altura 25 mm
Largura 900 mm
Profundidade 600 mm
Largura em G 36
Profundidade em G 24
Altura do compartimento 25 mm
indicado para altura frontal da gaveta 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
indicado a partir de uma altura frontal da gaveta ≥ 50 mm
indicado para largura útil da gaveta em G 36
indicado para profundidade útil da gaveta em G 24
indicado para largura útil da gaveta 900 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 600 mm
Material Plástico
Peso 2,51 kg
Tipo de produto Compartimento para gavetas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 950560 50/1
EAN/GTIN 4062406153519
Número do fabricante 950560 50/1

Descrição

Ejecución:

Cavidades e placas separadoras de encaixe de plástico. Os interiores das cavidades são fendidos para subdividir com placas separadoras.
O material de separação enche uma gaveta 36×24G completa.

Idóneo para:

Gavetas 36×24G.

Contenido:

Calhas 1K n.º 951415: 24 × tam. 6×6/4
Placas separadoras de encaixe de calhas (10 unidades) n.º 951275: 10 × tam. C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta