{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área útil da gaveta em G | 36×24 | |
Altura | 25 mm | |
Largura | 900 mm | |
Profundidade | 600 mm | |
Largura em G | 36 | |
Profundidade em G | 24 | |
Altura do compartimento | 25 mm | |
indicado para altura frontal da gaveta | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
indicado a partir de uma altura frontal da gaveta | ≥ 50 mm | |
indicado para largura útil da gaveta em G | 36 | |
indicado para profundidade útil da gaveta em G | 24 | |
indicado para largura útil da gaveta | 900 mm | |
indicado para profundidade útil da gaveta | 600 mm | |
Material | Plástico | |
Peso | 2,19 kg | |
Tipo de produto | Compartimento para gavetas |
Número do artigo | 950560 50/2 | |
EAN/GTIN | 4062406153526 | |
Número do fabricante | 950560 50/2 |