{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | easyPick | |
Altura do recipiente | 25 mm | |
indicado a partir de uma altura frontal da gaveta | ≥ 50 mm | |
indicado para largura útil da gaveta em G | 36 | |
indicado para profundidade útil da gaveta em G | 24 | |
indicado para largura útil da gaveta | 900 mm | |
indicado para profundidade útil da gaveta | 600 mm | |
Peso | 2,244 kg | |
Tipo de produto | Caja para piezas pequeñas |
Número do artigo | 950550 50/1 | |
EAN/GTIN | 4062406153427 | |
Número do fabricante | 950550 50/1 |