{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área útil da gaveta em G | 26×24 | |
Altura | 50 mm | |
indicado para altura frontal da gaveta | 75 mm | |
indicado para largura útil da gaveta em G | 26 | |
indicado para profundidade útil da gaveta em G | 24 | |
indicado para largura útil da gaveta | 650 mm | |
indicado para profundidade útil da gaveta | 600 mm | |
Peso | 0,885 kg | |
Tipo de produto | Pared separadora de cajones |
Número do artigo | 950520 75/3 | |
EAN/GTIN | 4062406153359 | |
Número do fabricante | 950520 75/3 |