Separador de ranhuras / gama de divisórias 75/1

N.º do artigo: 950520 75/1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
76 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas/tipo Preço unitário com IVA
  • Área útil da gaveta em G: 26×24

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área útil da gaveta em G 26×24
Altura 50 mm
indicado para altura frontal da gaveta 75 mm
indicado para largura útil da gaveta em G 26
indicado para profundidade útil da gaveta em G 24
indicado para largura útil da gaveta 650 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 600 mm
Peso 1,058 kg
Tipo de produto Divisória da gaveta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 950520 75/1
EAN/GTIN 4062406153335
Número do fabricante 950520 75/1

Descrição

Ejecución:

Réguas de rebordo, réguas separadoras ranhuradas e divisórias de plástico. As réguas separadoras ranhuradas são engatadas de forma segura nas aberturas na gaveta. As divisórias são encaixadas nas réguas separadores ranhuradas.
O material de separação enche uma gaveta 26×24G completa.

Idóneo para:

Gavetas 26×24G.

Contenido:

Conjunto de réguas de rebordo n.º 951580: 1 × tam. 75
Réguas separadoras ranhuradas n.º 951530: 5 × tam. 75
Divisória de encaixe 4G n.º 951741: 20 × tam. 75
Divisória de encaixe 6G n.º 951761: 4 × tam. 75

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta