gama de contentores para peças pequenas easyPick 75/1

N.º do artigo: 950400 75/1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas/tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série easyPick
Altura do recipiente 50 mm
indicado a partir de uma altura frontal da gaveta ≥ 75 mm
indicado para largura útil da gaveta em G 36
indicado para profundidade útil da gaveta em G 20
indicado para largura útil da gaveta 900 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 500 mm
Peso 4,05 kg
Tipo de produto Caja para piezas pequeñas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 950400 75/1
EAN/GTIN 4062406152932
Número do fabricante 950400 75/1

Descrição

Versão:

Recipientes para peças pequenas de plástico.
O material de separação enche uma gaveta 36×20G completa.

Indicado para:

Gavetas 36×20G.

Índice:

Recipiente para peças pequenas easyPick n.º 951251: 9 × tam. 4×4/4; 9 × tam. 4×4/2; 27 × tam. 4×/4/1

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "easyPick" Ver todos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta