gama de contentores para peças pequenas easyPick 50/1

N.º do artigo: 950200 50/1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas/tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série easyPick
Altura do recipiente 25 mm
indicado a partir de uma altura frontal da gaveta ≥ 50 mm
indicado para largura útil da gaveta em G 20
indicado para profundidade útil da gaveta em G 16
indicado para largura útil da gaveta 500 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 400 mm
Peso 0,665 kg
Tipo de produto Recipiente para peças pequenas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 950200 50/1
EAN/GTIN 4062406152031
Número do fabricante 950200 50/1

Descrição

Ejecución:

Recipientes para peças pequenas de plástico.
O material de separação enche uma gaveta 20×16G completa.

Idóneo para:

Gavetas 20×16G.

Contenido:

Recipiente para peças pequenas easyPick n.º 951210: 10 × tam. 4×4/4; 5 × tam. 4×4/2; 5 × tam. 4×4/1

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "easyPick" Ver todos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta