{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 200 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 36×27 E | |
Largura em E | 36E | |
Profundidade em E | 27E | |
Altura frontal das gavetas | 75 mm | |
Área de aplicação | Estante de gavetas | |
Tipo de produto | Gaveta |
Número do artigo | 946071 75 | |
EAN/GTIN | 4045197429988 | |
Número do fabricante | 946071 75 |