Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Gavetas de extensão total 200 kg 125

N.º do artigo: 946071 125

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 200
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 200 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 36×27 E
Largura em E 36E
Profundidade em E 27E
Altura frontal das gavetas 125 mm
Área de aplicação Estante de gavetas
Tipo de produto Gaveta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 946071 125
EAN/GTIN 4045197430007
Número do fabricante 946071 125

Descrição

Ejecución:

De chapa de aço, base perfurada em grelha de 17 mm, painéis laterais no interior com painéis ranhurados circundantes (grelha de 17 mm) para diversas subdivisões, frente de gaveta com puxador de alumínio (as fitas de rotulagem e a película de proteção são fornecidas). Extensões diferenciais guiadas sem travessas.
Gaveta de extensão total, 100% extraível; 200 kg de capacidade de carga.

Idóneo para:

Sistemas de estantes n.º 946000 e seguintes.

Lacado:

Azul segurança RAL 5005, revestido a pó.

Nota:

  • Para material de separação, ver n.º 960190960700 e n.º 960900 − 961290.
  • As gavetas podem ser equipadas com um inserto de gaveta (ver grupo 97) para o armazenamento de ferramentas SK, HSK, Capto e VDI.
Compra direta

Inicie sessão na sua conta