{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 65 kg | |
Material | galvanizado | |
Largura | 700 mm | |
Profundidade | 325 mm | |
Espessura | 35 mm | |
indicado para caixa de armazenamento | 4 × n.º 963321 tam. SB4 | |
Área de aplicação | Armário de parede | |
Peso | 2 kg | |
Tipo de produto | Estante |
Número do artigo | 943914 30 | |
EAN/GTIN | 4062406135607 | |
Número do fabricante | 943914 30 |