{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 65 kg | |
Material | galvanizado | |
Largura | 450 mm | |
Profundidade | 325 mm | |
Espessura | 35 mm | |
indicado para caixa de armazenamento | 3 × n.º 963321 tam. SB4 | |
Área de aplicação | Armário de parede | |
Peso | 1 kg | |
Tipo de produto | Estante |
Número do artigo | 943914 20 | |
EAN/GTIN | 4062406135591 | |
Número do fabricante | 943914 20 |