Conjunto de iluminação alargado para armários GridLine com Portas batentes, largura 40G 750/800

N.º do artigo: 940511 750/800
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

para altura de armário Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de conector de entrada F; Sistema de encaixe GST
Consumo energético 18 W
Fluxo luminoso 1.350 lm
Tipo de produto Faixa luminosa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 940511 750/800
EAN/GTIN 4062406134365
Número do fabricante 940511 750/800

Descrição

Ejecución:

Conjunto de iluminação para a iluminação por prateleira do interior do armário. As luzes são instaladas por baixo da prateleira e ligadas através da calha condutora de corrente. Os conjuntos estão feitos à medida para os nossos armários GridLine equipados e só podem ser montados nestes.
Conjuntos Extended para a iluminação de prateleiras individuais do interior do armário.
Os conjuntos completos incluem todos os componentes para a montagem da iluminação no interior de armários GridLine. Luzes LED incluídas em 2 comprimentos de 570 mm e 870 mm. Os conectores estão protegidos contra inversão de polaridade. O consumo de energia depende do número de luzes LED no conjunto.
Luzes: com ângulo de radiação de 30° para uma iluminação sem encadeamento. Ímanes integrados para o posicionamento livre no interior do armário. Tensão nominal 24 V/DC, cor de luz aprox. 6000 K, CRI 80, classe de eficiência energética A+.
Luzes LED, 870 mm de comprimento: consumo de energia 8,5 W; fluxo luminoso 437 lm.
Luzes LED, 570 mm de comprimento: consumo de energia 5,5 W; fluxo luminoso 676 lm.
Fonte de alimentação: especialmente concebida para aplicações de LED e de iluminação. Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, sobretensão e sobreaquecimento (auto-recovery). Ficha industrial montada do lado de entrada n.º 928491 tam. 3.
Tensão de entrada 90 – 305 V/AC; tensão de saída 24 V/DC; tensão de saída 2,5 A; potência 60 W; IP67.
Interruptor: a iluminação liga-se automaticamente ao abrir a porta. Unidade com cablagem pronta a usar para uma montagem fácil.
Calha condutora de corrente: a gestão inteligente dos cabos permite montar as luzes a uma altura variável. Montagem com tiras magnéticas integradas. Ficha rotativa identificada. Não para os conjuntos n.º 940501.
Cablagem: todos os cabos de ligação necessários entre cada componente. Cabo de ligação com ficha Schuko alemã n.º 928640 tam. DE/2. O número e o tipo de cabos de ligação varia consoante o conjunto.
O conjunto de iluminação inclui luzes LED integradas; estas não podem ser substituídas. A unidade de operação (fonte de alimentação e cabo) pode ser substituída pelo utilizador final.

Colocación:

Número de lanternas 870 mm: 2

Volumen de suministro:

Luzes LED, fonte de alimentação, calha condutora de corrente, interruptor, cablagem.

Nota:

  • A uma fonte de alimentação pode ser ligado um máximo de 6 luzes com 870 mm de comprimento ou 9 luzes com 570 mm de comprimento.
  • O sistema não permite a regulação da intensidade.
  • Todos os conjuntos com ficha Schuko alemã. Para outros países, encomendar o cabo de ligação n.º 928640 adequado em separado.
  • Não é possível montar um interruptor em armários com largura de 20G.
  • Não é adequado para armários de persiana.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta