Conjunto de iluminação alargado para armários GridLine com Portas batentes, largura 40G 1500

N.º do artigo: 940511 1500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

para altura de armário Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de conector de entrada F; Sistema de encaixe GST
Tensão nominal 250 V
Consumo energético 35 W
Fluxo luminoso 2.700 lm
Tipo de produto Faixa luminosa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 940511 1500
EAN/GTIN 4062406134396
Número do fabricante 940511 1500

Descrição

Ejecución:

Conjunto de iluminação para a iluminação por prateleira do interior do armário. As luzes são instaladas por baixo da prateleira e ligadas através da calha condutora de corrente. Os conjuntos estão feitos à medida para os nossos armários GridLine equipados e só podem ser montados nestes.
Conjuntos Extended para a iluminação de prateleiras individuais do interior do armário.
Os conjuntos completos incluem todos os componentes para a montagem da iluminação no interior de armários GridLine. Luzes LED incluídas em 2 comprimentos de 570 mm e 870 mm. Os conectores estão protegidos contra inversão de polaridade. O consumo de energia depende do número de luzes LED no conjunto.
Luzes: com ângulo de radiação de 30° para uma iluminação sem encadeamento. Ímanes integrados para o posicionamento livre no interior do armário. Tensão nominal 24 V/DC, cor de luz aprox. 6000 K, CRI 80, classe de eficiência energética A+.
Luzes LED, 870 mm de comprimento: consumo de energia 8,5 W; fluxo luminoso 437 lm.
Luzes LED, 570 mm de comprimento: consumo de energia 5,5 W; fluxo luminoso 676 lm.
Fonte de alimentação: especialmente concebida para aplicações de LED e de iluminação. Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, sobretensão e sobreaquecimento (auto-recovery). Ficha industrial montada do lado de entrada n.º 928491 tam. 3.
Tensão de entrada 90 – 305 V/AC; tensão de saída 24 V/DC; tensão de saída 2,5 A; potência 60 W; IP67.
Interruptor: a iluminação liga-se automaticamente ao abrir a porta. Unidade com cablagem pronta a usar para uma montagem fácil.
Calha condutora de corrente: a gestão inteligente dos cabos permite montar as luzes a uma altura variável. Montagem com tiras magnéticas integradas. Ficha rotativa identificada. Não para os conjuntos n.º 940501.
Cablagem: todos os cabos de ligação necessários entre cada componente. Cabo de ligação com ficha Schuko alemã n.º 928640 tam. DE/2. O número e o tipo de cabos de ligação varia consoante o conjunto.
O conjunto de iluminação inclui luzes LED integradas; estas não podem ser substituídas. A unidade de operação (fonte de alimentação e cabo) pode ser substituída pelo utilizador final.

Colocación:

Número de lanternas 870 mm: 4

Volumen de suministro:

Luzes LED, fonte de alimentação, calha condutora de corrente, interruptor, cablagem.

Nota:

  • A uma fonte de alimentação pode ser ligado um máximo de 6 luzes com 870 mm de comprimento ou 9 luzes com 570 mm de comprimento.
  • O sistema não permite a regulação da intensidade.
  • Todos os conjuntos com ficha Schuko alemã. Para outros países, encomendar o cabo de ligação n.º 928640 adequado em separado.
  • Não é possível montar um interruptor em armários com largura de 20G.
  • Não é adequado para armários de persiana.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta