{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do tampo | 50 mm | |
Largura | 1.000 mm | |
Profundidade | 1.000 mm | |
Espessura | 50 mm | |
Lado de ligação à esquerda (profundidade) | 800 mm | |
Lado de ligação à direita (profundidade) | 800 mm | |
indicado para profundidade de placa de ligação | 800 mm | |
Material do tampo de trabalho | Núcleo de madeira ST com revestimento de plástico Eluplan | |
Revestimento do tampo de trabalho | Eluplan (plástico), (revestimento de linóleo) | |
Espessura do revestimento | 2 mm | |
Superfície do tampo de trabalho | Revestimento antiestático, altamente resistente à abrasão, meio duro, não resistente à luz | |
Cor do revestimento de plástico | cinzento escuro | |
Inclinação do canto | 45° | |
Modelo do perfil de colar | 3 | |
Tipo de produto | Tampo de bancada de trabalho |
Número do artigo | 933656 800 | |
EAN/GTIN | 4045197852809 | |
Número do fabricante | 933656 800 |