{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do tampo | 50 mm | |
indicado para profundidade de placa de ligação | 800 mm | |
Material do tampo de trabalho | Núcleo de madera ST con recubrimiento de plástico Eluplan | |
Revestimento do tampo de trabalho | Eluplan (plástico), (recubrimiento de linóleo) | |
Espessura do revestimento | 2 mm | |
Superfície do tampo de trabalho | Recubrimiento antiestático, elevada resistencia a abrasión, dureza media, no resistente a la luz | |
Cor do revestimento de plástico | gris oscuro | |
Inclinação do canto | 45° | |
Modelo do perfil de colar | de 4 lados | |
Perfil de colar ABS | 3 mm | |
Tipo de produto | Tablero de banco de trabajo |
Número do artigo | 926332 800 | |
EAN/GTIN | 4062406215217 | |
Número do fabricante | 926332 800 |