Painel traseiro em chapa perfurada 1250

N.º do artigo: 929650 1250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para tipo Preço unitário com IVA
  • Modelo de construção: Construcción de tubos de acero
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construcción de tubos de acero
Espessura do material 1 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Altura 481 mm
Profundidade 25 mm
Modelo do painel perfurado de um lado
Tipo de produto Pared perforada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 929650 1250
EAN/GTIN 4062406118655
Número do fabricante 929650 1250

Descrição

Versão:

Suporte de chapa de aço de 40×40 mm para aparafusar em tampos de trabalho. No meio com painel de chapa perfurada de chapa de aço.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Os artigos da área da estrutura de colunas de suporte não podem ser pendurados no painel perfurado.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta