{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construção em tubo de aço | |
Espessura do material | 1 mm | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Altura | 481 mm | |
Largura | 920 mm | |
Profundidade | 25 mm | |
indicado para tipo | 1000 | |
Modelo do painel perfurado | de um lado | |
Tipo de produto | Painel perfurado |
Número do artigo | 929650 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406118624 | |
Número do fabricante | 929650 1000 |