Rebordo de canto de chapa de aço 1000

N.º do artigo: 928720 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura Preço unitário com IVA
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 248 mm
Altura acima da placa 210 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 120 mm
⌀ da perfuração na borda dobrada superior 6 mm
Número de perfurações na borda dobrada superior para encaixar, p. ex., chaves de parafusos 8
Material Chapa de aço
Cor pintado a pó cinzento-claro RAL 7035
Tipo de produto Reborde

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928720 1000
EAN/GTIN 4062406117665
Número do fabricante 928720 1000

Descrição

Versão:

De chapa de aço com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de ganchos e suportes. Rebordo superior com 8 perfurações de 6 mm para encaixar, p. ex., chaves de parafusos.

Indicado para:

Todas as bancadas de trabalho e tampos de trabalho com o comprimento correspondente.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta