Rebordo de canto de chapa de aço 2000

N.º do artigo: 928720 2000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura Preço unitário com IVA
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 248 mm
Altura acima da placa 210 mm
Largura 2.000 mm
Profundidade 120 mm
⌀ da perfuração na borda dobrada superior 6 mm
Número de perfurações na borda dobrada superior para encaixar, p. ex., chaves de parafusos 8
Material Chapa de aço
Cor pintado a pó cinzento-claro RAL 7035
Tipo de produto Rebordo de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928720 2000
EAN/GTIN 4062406117689
Número do fabricante 928720 2000

Descrição

Ejecución:

De chapa de aço com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de ganchos e suportes. Rebordo superior com 8 perfurações de 6 mm para encaixar, p. ex., chaves de parafusos.

Idóneo para:

Todas as bancadas de trabalho e tampos de trabalho com o comprimento correspondente.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta