Ejecución:
De chapa de aço com
estrutura modular. Todos os componentes elétricos com
cabo e
conector.Princípio de encaixe plug and play. Os módulos condutores de corrente são pré-fabricados com cabo de ligação e ficha de 3 polos n.º
928491 tam. 3 para a ligação direta ao blocos de distribuição. Módulo n.º
928470 tam. CEE400/5 pré-fabricado com cabo de ligação e ficha de 5 polos n.º
928491 tam. 5.
Placa de base/módulo vazio para calha de energia/calha de equipamentos.
Descripción:
Dados técnicos do sistema de encaixe industrial (n.º 928490; 928491; 928492):- Potência de ligação máxima de 230 V/AC, 16 A ou 400 V/AC, 16 A.
- Capacidade de carga total com corrente alternada: 3,5 kW.
- Capacidade de carga total com corrente trifásica: 10,5 kW.
- Secção transversal dos cabos pré-fabricados:
3 × 1,5 mm2 para corrente alternada (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 para corrente trifásica (L1, L2, L3, N, PE) - Classe de proteção 1
- Grau de proteção IP 20.
Aplicación:
A seguir são descritas as versões das nossas tomadas junto com o respetivo tipo de ficha. O uso noutros países pode ser determinado através do tipo de ficha.
Alemanha/DE: Tipo F
Suíça/CH: Tipo J
Itália/IT: Tipo L
França/FR: Tipo E
República Checa/CZ: Tipo E
Reino Unido/GB: Tipo G
Dinamarca/DK: Tipo K
EUA/US: Tipo B
Idóneo para:
Lacado:
Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.
Nota:
- No equipamento individual com módulos deve-se prestar atenção para não ultrapassar o número máximo das divisões das calhas para equipamentos.
- Os artigos n.º 928470 tam. US110V/1 e US110V/2 só podem ser montados em conjunto com os seguintes módulos: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
- As primeiras ligações, bem como a ligação de fichas e tomadas a linhas, apenas podem ser realizadas por eletricistas qualificados.