Módulo para a energia e os media IT250V/1

N.º do artigo: 928470 IT250V/1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de módulo Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,5 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 137 mm
Largura 100 mm
Unidade de divisão 1E
Descrição Tomada Schuko com tampa rebatível
Tipo de conector de entrada Sistema de encaixe GST
Tensão nominal 250 V
Corrente nominal 16 A
Tipo de corrente AC
Interruptor de ligar/desligar não
Número de tomadas tipo L 1
Tipo de tomada L
Peso 0,2 kg
Tipo de produto Módulo de energia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928470 IT250V/1
EAN/GTIN 4062406116736
Número do fabricante 928470 IT250V/1

Descrição

Ejecución:

De chapa de aço com estrutura modular. Todos os componentes elétricos com cabo e conector.
Princípio de encaixe plug and play. Os módulos condutores de corrente são pré-fabricados com cabo de ligação e ficha de 3 polos n.º 928491 tam. 3 para a ligação direta ao blocos de distribuição. Módulo n.º 928470 tam. CEE400/5 pré-fabricado com cabo de ligação e ficha de 5 polos n.º 928491 tam. 5.
Todos os modelos para a alimentação de energia estão concebidos como tomadas de contacto de terra (Schuko) e correspondem ao grau de proteção I.

Descripción:

Dados técnicos do sistema de encaixe industrial (n.º 928490; 928491; 928492):
  • Potência de ligação máxima de 230 V/AC, 16 A ou 400 V/AC, 16 A.
  • Capacidade de carga total com corrente alternada: 3,5 kW.
  • Capacidade de carga total com corrente trifásica: 10,5 kW.
  • Secção transversal dos cabos pré-fabricados:
    3 × 1,5 mm2 para corrente alternada (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 para corrente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe de proteção 1
  • Grau de proteção IP 20.

Aplicación:

A seguir são descritas as versões das nossas tomadas junto com o respetivo tipo de ficha. O uso noutros países pode ser determinado através do tipo de ficha.
Alemanha/DE: Tipo F
Suíça/CH: Tipo J
Itália/IT: Tipo L
França/FR: Tipo E
República Checa/CZ: Tipo E
Reino Unido/GB: Tipo G
Dinamarca/DK: Tipo K
EUA/US: Tipo B

Idóneo para:

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

  • No equipamento individual com módulos deve-se prestar atenção para não ultrapassar o número máximo das divisões das calhas para equipamentos.
  • Os artigos n.º 928470 tam. US110V/1 e US110V/2 só podem ser montados em conjunto com os seguintes módulos: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
  • As primeiras ligações, bem como a ligação de fichas e tomadas a linhas, apenas podem ser realizadas por eletricistas qualificados.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta