Módulo multimédia para coluna de suporte DK250/ONOF

N.º do artigo: 928460 DK250/ONOF
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de módulo Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 480 mm
Largura 55 mm
Tipo de conector de entrada Sistema de encaixe GST
Tensão nominal 250 V
Corrente nominal 16 A
Tipo de corrente AC
Capacidade de comutação 250V / 10A
Interruptor de ligar/desligar sim
Número de tomadas tipo K 1
Tipo de tomada K
Peso 2 kg
Tipo de produto Módulo de alimentación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928460 DK250/ONOF
EAN/GTIN 4062406116484
Número do fabricante 928460 DK250/ONOF

Descrição

Ejecución:

De chapa de aço. Para aparafusar lateralmente nas colinas de suporte.
Completamente cablado com uma tomada Schuko e interruptor de LIGAR/DESLIGAR para unidade de iluminação.

Idóneo para:

Colunas de suporte n.º 928010 (exceto tam. 200), n.º 928020, 928075 e n.º 928076.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Só podem ser montadas duas tomadas em cada coluna de suporta individual.
As primeiras ligações, bem como a ligação de fichas e tomadas a linhas, apenas podem ser realizadas por eletricistas qualificados.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta