{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 480 mm | |
Largura | 55 mm | |
Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST | |
Tensão nominal | 250 V | |
Corrente nominal | 10 A | |
Tipo de corrente | AC | |
Capacidade de comutação | 250V / 10A | |
Interruptor de ligar/desligar | sim | |
Número de tomadas tipo J | 1 | |
Tipo de tomada | J | |
Peso | 2 kg | |
Tipo de produto | Módulo de energia |
Número do artigo | 928460 CH250/ONOF | |
EAN/GTIN | 4062406116446 | |
Número do fabricante | 928460 CH250/ONOF |