Calha para equipamento com 2 carros de translação 1000

N.º do artigo: 928250 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Estación de trabajo
Altura 40 mm
Comprimento 1.000 mm
Largura 40 mm
Capacidade de carga 60 kg
Área de aplicação Columnas de soporte
Tipo de produto Guías para equipo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928250 1000
EAN/GTIN 4062406185176
Número do fabricante 928250 1000

Descrição

Ejecución:

De perfil de aço em C. Em ambos os lados com batentes finais internos e amortecidos com borracha. As corrediças com rolamentos de esferas estão equipadas com uma flange roscada e um gancho para o alojamento de utensílios de trabalho, equipamentos de elevação e outros auxiliares.

Idóneo para:

Consola com braços de suporte n.º 928055 e n.º 928056.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta