{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 45 mm | |
Largura | 512 mm | |
Profundidade | 300 mm | |
Largura útil | 500 mm | |
Profundidade útil | 250 mm | |
Ângulo de inclinação | 45 grau; 90 grau | |
Modelo da prateleira | com rebordo | |
Tipo de produto | Base |
Número do artigo | 928220 250/2 | |
EAN/GTIN | 4062406193393 | |
Número do fabricante | 928220 250/2 |