{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 45 mm | |
Largura | 395 mm | |
Profundidade | 226 mm | |
Largura útil | 383 mm | |
Profundidade útil | 176 mm | |
Ângulo de inclinação | 45 grau; 90 grau | |
Modelo da prateleira | con reborde contra caída por rodadura | |
Tipo de produto | Bandeja |
Número do artigo | 928220 176 | |
EAN/GTIN | 4062406193379 | |
Número do fabricante | 928220 176 |