{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Estación de trabajo; Multifix | |
Altura | 90 mm | |
Largura | 940 mm | |
Largura útil | 934 mm | |
Ângulo de inclinação | 0 grau; 20 grau; 30 grau | |
indicado para tipo | 1000 | |
Capacidade de carga | 50 kg | |
Peso | 2 kg | |
Tipo de produto | Riel Multifix |
Número do artigo | 928201 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406113452 | |
Número do fabricante | 928201 1000 |