{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 481 mm | |
Largura | 1.920 mm | |
Profundidade | 25 mm | |
indicado para tipo | 2000 | |
Capacidade de carga | 100 kg | |
Modelo do painel perfurado | de ambos os lados | |
Peso | 24 kg | |
Tipo de produto | Painel perfurado |
Número do artigo | 928071 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406113018 | |
Número do fabricante | 928071 2000 |