Painel perfurado bilateral, indicado para tipo: 1000

N.º do artigo: 928071 1000
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 481 mm
Largura 920 mm
Profundidade 25 mm
indicado para tipo 1000
Capacidade de carga 100 kg
Modelo do painel perfurado de ambos os lados
Peso 12 kg
Tipo de produto Painel perfurado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928071 1000
EAN/GTIN 4062406112691
Número do fabricante 928071 1000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

O painel perfurado em versão de face dupla pode ser equipado em ambos os lados, independentemente um do outro.
Painéis perfurados de chapa de aço com rebordo com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel de chapa perfurada.
De chapa de aço robusta, com rebordo para um armazenamento claro de ferramentas.

Indicado para:

Para aparafusar entre colunas de suporte n.º 928010, no carro de material n.º 918590 e para divisórias n.º 955430 e 955431.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Acessórios para painéis perfurados, ver grupo 95.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta