Caixa 24G com porta, com batente à esquerda para equipamento personalizado com gavetas 900/625

N.º do artigo: 927727 900/625
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura/altura da porta Preço unitário com IVA
  • Ângulo de abertura da porta: 180
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Fechadura de cilindro com pinos: Bombillo modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Ângulo de abertura da porta 180 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Fechadura de cilindro com pinos Bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 900 mm
Largura 600 mm
Profundidade 650 mm
Altura útil para gavetas 150 mm
Altura útil da porta 625 mm
Versão para equipamento personalizado
Peso 36 kg
Tipo de produto Carcasa de banco de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 927727 900/625
EAN/GTIN 4062406266189
Número do fabricante 927727 900/625

Descrição

Ejecución:

Caixa 24G com porta, para equipamento personalizado com gavetas, em construção de aço estável. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.
Porta com batente à esquerda.

Colocación:

Número de prateleiras de altura regulável: 1

Lacado:

Corpo cinza claro RAL 7035, porta antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Ao equipar as caixas com gavetas deve-se observar que a soma das alturas frontais das gavetas individuais resulte na altura útil da caixa.
Tam. 600/425 e 700/525 apenas adequados para as bancadas de trabalho Ready-to-go.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta