{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Ângulo de abertura da porta | 180 grau | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 800 mm | |
Largura | 600 mm | |
Profundidade | 650 mm | |
Altura útil para gavetas | 250 mm | |
Altura útil da porta | 425 mm | |
Versão | para equipamento personalizado | |
Peso | 31,8 kg | |
Tipo de produto | Caixa da bancada de trabalho |
Número do artigo | 927727 800/425 | |
EAN/GTIN | 4062406266158 | |
Número do fabricante | 927727 800/425 |