Tampo de trabalho com cobertura de plástico cinzento-escuro (Eluplan) 2000

N.º do artigo: 926241 2000
(291,72 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 2.000 mm
Profundidade 750 mm
Espessura 50 mm
Material do tampo de trabalho Núcleo de madera ST con recubrimiento de plástico Eluplan
Revestimento do tampo de trabalho Eluplan (plástico), (recubrimiento de linóleo)
Espessura do revestimento 2 mm
Superfície do tampo de trabalho Recubrimiento antiestático, elevada resistencia a abrasión, dureza media, no resistente a la luz
Cor da superfície do tampo de trabalho gris oscuro
Perfil de colar ABS 3 mm
Peso 38 kg
Tipo de produto Tablero de banco de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 926241 2000
EAN/GTIN 4062406106539
Número do fabricante 926241 2000

Descrição

Versão:

Profundidade do tampo de 750 mm, espessura de 50 mm: com furos na parte inferior do tampo para a fixação de caixas de gaveta e peças de pé (componentes individuais Vario).
Tampo de trabalho para postos de trabalho de montagem, controlo e laboratório. A superfície é composta por um revestimento permanentemente antiestático, muito resistente a abrasão e de dureza média com 2 mm de espessura. Uma camada intermédia de núcleo de madeira ST e uma camada de estabilização um tampo de trabalho sem deformação. Os lados frontais possuem um rebordo de ABS cinzento claro com 3 mm de espessura. Os tampos de Eluplan praticamente resistentes a óleo, massa lubrificante, ácidos fracos e bases. (No entanto, estes afetam o aspeto da superfície.)

Nota:

O revestimento de plástico Eluplan não é resistente à luz, as alterações de cor devidas à exposição ao sol ou à luz não constituem motivo de reclamação.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta