Tampo de trabalho com cobertura de plástico cinzento-escuro (Eluplan) 2500

N.º do artigo: 926241 2500
(318,24 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 2.500 mm
Profundidade 750 mm
Espessura 50 mm
Material do tampo de trabalho Núcleo de madeira ST com revestimento de plástico Eluplan
Revestimento do tampo de trabalho Eluplan (plástico), (revestimento de linóleo)
Espessura do revestimento 2 mm
Superfície do tampo de trabalho Revestimento antiestático, altamente resistente à abrasão, meio duro, não resistente à luz
Cor da superfície do tampo de trabalho cinzento escuro
Perfil de colar ABS 3 mm
Tipo de produto Tampo de bancada de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 926241 2500
EAN/GTIN 4062406106553
Número do fabricante 926241 2500

Descrição

Ejecución:

Profundidade do tampo de 750 mm, espessura de 50 mm: com furos na parte inferior do tampo para a fixação de caixas de gaveta e peças de pé (componentes individuais Vario).
Tampo de trabalho para postos de trabalho de montagem, controlo e laboratório. A superfície é composta por um revestimento permanentemente antiestático, muito resistente a abrasão e de dureza média com 2 mm de espessura. Uma camada intermédia de núcleo de madeira ST e uma camada de estabilização um tampo de trabalho sem deformação. Os lados frontais possuem um rebordo de ABS cinzento claro com 3 mm de espessura. Os tampos de Eluplan praticamente resistentes a óleo, massa lubrificante, ácidos fracos e bases. (No entanto, estes afetam o aspeto da superfície.)

Nota:

O revestimento de plástico Eluplan não é resistente à luz, as alterações de cor devidas à exposição ao sol ou à luz não constituem motivo de reclamação.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta