Bancada de trabalho móvel, porta à esquerda, 4 gavetas à direita, Placa de bambu 1250

N.º do artigo: 924051 1250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
1250
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço unitário com IVA
  • Modelo de construção: Construcción de tubos de acero
  • Altura da bancada de trabalho: 950
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 400
  • Espessura do tampo: 25

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construcción de tubos de acero
Espessura do material 1 mm
Altura da bancada de trabalho 950 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 400 kg
Espessura do tampo 25 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Sistema de desbloqueio individual das gavetas Monomanual
Ângulo de abertura da porta 180 grau
Área útil da gaveta em G 20×20
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Ready-to-go
Altura 950 mm
Comprimento do tampo de trabalho 1.250 mm
Profundidade do tampo de trabalho 750 mm
Espessura do tampo de trabalho 25 mm
Largura da estrutura inferior 1.100 mm
Profundidade da estrutura inferior 700 mm
Altura útil do módulo de gavetas 625 mm
Largura útil da gaveta 500 mm
Profundidade útil da gaveta 500 mm
Largura útil da gaveta em G 20
Profundidade útil da gaveta em G 20
⌀ da roda fixa 125 mm
⌀ da roda orientável 125 mm
Material roda Poliuretano
Número de gavetas 4
Número de portas 1
Material do tampo de trabalho Bambu
ComfortClose não
Para-choques não
Pega de empurrar não
rebaixável não
Revestimento que não deixa vestígios sim
Peso 135,2 kg
Tipo de produto Banco de trabajo móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo 924051 1250
EAN/GTIN 4062406101794
Número do fabricante 924051 1250

Descrição

Ejecución:

Bancada de trabalho em construção de aço estável com estrutura inferior em tubo retangular. Caixa de gaveta 24G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial, desbloqueio individual de gavetas com uma mão e capacidade de carga de 75 kg.
Com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas, ⌀ 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, resistência mínima ao rolamento, ruído reduzido e proteção contra fios. Rodas orientáveis com travão imobilizador para roda e coroa orientável.

Colocación:

Altura da porta (lado esquerdo) mm: 625
Número de prateleiras de altura regulável (esquerda): 1
Altura frontal das gavetas (direita) mm: 75, 100, 200, 250

Lacado:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta e porta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Ready-to-go" Ver todos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta