Bancada de trabalho, 5 gavetas à esquerda, centro aberto, 4 gavetas à direita, Placa de bambu 2000

N.º do artigo: 921201 2000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
2000
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço unitário com IVA
  • Modelo de construção: Construção em tubo de aço
  • Altura da bancada de trabalho: 850
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 800
  • Espessura do tampo: 50

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construção em tubo de aço
Espessura do material 1 mm
Altura da bancada de trabalho 850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 800 kg
Espessura do tampo 50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Área útil da gaveta em G 20×20
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Ready-to-go
Altura 850 mm
Comprimento do tampo de trabalho 2.000 mm
Profundidade do tampo de trabalho 750 mm
Espessura do tampo de trabalho 50 mm
Largura da estrutura inferior 1.900 mm
Profundidade da estrutura inferior 700 mm
Altura útil do módulo de gavetas 525 mm
Largura útil da gaveta 500 mm
Profundidade útil da gaveta 500 mm
Largura útil da gaveta em G 20
Profundidade útil da gaveta em G 20
Número de gavetas 9
Peso 202,4 kg
Tipo de produto Bancada de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 921201 2000
EAN/GTIN 4062406086411
Número do fabricante 921201 2000

Descrição

Ejecución:

Bancada de trabalho em construção de aço estável com estrutura inferior em tubo retangular. Caixa de gaveta que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos. Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. Pés com corrediças de plástico que não danificam o piso.
Parte central com caixa aberta recuada para um assento ergonómico.
Corpo de gaveta sempre cinza claro RAL 7035, revestido a pó. Frentes de gavetas de cor variável. Sem arestas interferentes circundantes para uma limpeza e um aproveitamento ideais da superfície com material de separação (caixas, inserções de espuma dura, réguas separadoras ranhuradas). Alojamentos de gaveta em grelha de 25 mm.
Sistema de fecho com fechadura de cilindro com pinos com 5 pinos de fecho, inserto de encaixe modular. Adequado para sistema de fecho.

Colocación:

Altura frontal das gavetas (esquerda) mm: 75, 75, 125, 125, 125
Altura frontal das gavetas (direita) mm: 75, 100, 150, 200

Partes opcionales:

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

Lacado:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta e porta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta