{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construcción de tubos de acero | |
Espessura do material | 1 mm | |
Regulação da altura do posto de trabalho | 850-1050 mm | |
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 400 kg | |
Modelo de regulação de altura | eléctrico | |
Espessura do tampo | 50 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tipo de proteção IP | IP 20 | |
Série | vario Basic | |
Faixa de ajuste da altura | 850 mm - 1.050 mm | |
Comprimento do tampo de trabalho | 2.000 mm | |
Profundidade do tampo de trabalho | 750 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 50 mm | |
Tipo de conector de entrada | F | |
Tensão de ligação | 250 V | |
Tensão nominal | 250 V | |
Velocidade de elevação | 9 mm/s | |
capacidade de carga máxima | 400 kg | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
ComfortClose | não | |
Peso | 89 kg | |
Alimentação de energia | Con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de produto | Banco de trabajo |
Número do artigo | 923251 2000/DE | |
EAN/GTIN | 4062406087227 | |
Número do fabricante | 923251 2000/DE |