Bancada de trabalho Vario Basic, ajuste elétrico da altura Placa de bambu 1000/DE

N.º do artigo: 923251 1000/DE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço unitário com IVA
  • Modelo de construção: Construcción de tubos de acero
  • Regulação da altura do posto de trabalho: 850-1050
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 400
  • Modelo de regulação de altura: eléctrico
  • Espessura do tampo: 50

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construcción de tubos de acero
Espessura do material 1 mm
Regulação da altura do posto de trabalho 850-1050 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 400 kg
Modelo de regulação de altura eléctrico
Espessura do tampo 50 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de proteção IP IP 20
Série vario Basic
Faixa de ajuste da altura 850 mm - 1.050 mm
Comprimento do tampo de trabalho 1.000 mm
Profundidade do tampo de trabalho 750 mm
Espessura do tampo de trabalho 50 mm
Tipo de conector de entrada F
Tensão de ligação 250 V
Tensão nominal 250 V
Velocidade de elevação 9 mm/s
capacidade de carga máxima 400 kg
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
ComfortClose não
Peso 60 kg
Alimentação de energia A bateria recarregável; A energia elétrica
Tipo de produto Banco de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 923251 1000/DE
EAN/GTIN 4062406085902
Número do fabricante 923251 1000/DE

Descrição

Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé com 50 mm de largura com escoramento transversal. Com 2 pares de esquadros para reforçar. Ajuste elétrico contínuo em altura. Ajuste de altura com botão. Cabo de ligação com ficha Schuko alemã. Potência de ligação de 250 V/50 Hz com um máximo de 340 W.

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Material fornecido:

2 × peças de pé com ajuste elétrico em altura, 2 × pares de esquadros, tampo de trabalho.

Acessórios especiais:

Acessórios complementares, como caixa, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

Pintura:

Corpo e peças de pé cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Fornecido desmontado. A posição do botão pode ser selecionada livremente. Na instalação em linha é obrigatoriamente necessária a placa de cisalhamento n.º 927220.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "vario Basic" Ver todos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta